品番 : EA463CK-130
品名 : 108-130mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
バンド幅 | 16mm | 適合直径 | 108~130mm |
---|---|---|---|
材質 | バンド:ステンレス(SUS304)、スクリュー:カーボンスチール | 六角ねじ | 3/8” |
バンド厚 | 0.7mm | トルク範囲 | 5.7~14Nm(58~144kg/cm) |
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。 | |||
クランプの締め直しができない所、クランプが取り付けにくい所、トルクの高い所、クランプ直径の大きいもの、温度差の大きい所など、バス、トラック、頑丈な設備のエアーインテークや冷却水接続部におすすめします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 20:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|