品番 : EA463FF-13
品名 : 6.4x305mm 結束バンド(ステンレス製/50本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | AH1135 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | 全長 | 305mm |
幅 | 6.4mm | 最大直径 | 86mm |
厚み | 0.38mm | 重量 | 約860g |
入数は50本入りです。 | |||
手で締付けが可能です。 | |||
再度取り付けができます。 | |||
耐熱、耐寒、耐紫外線、耐薬品性があります。 | |||
結束ツールはEA463FG-1、EA463FG-2、EA463EE-3を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 19:55現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA463FF-3 6.4x305mm 結束バンド(ステンレス製/10本) |
EA463FF-13 6.4x305mm 結束バンド(ステンレス製/50本) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール |
本体 | EA463FG-2 : 結束バンドツール |