品番 : EA463FF-15
品名 : 6.4x610mm 結束バンド(ステンレス製/50本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | AH1155 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 全長 | 610mm |
| 幅 | 6.4mm | 最大直径 | 185mm |
| 厚み | 0.38mm | 重量 | 約1450g |
| 入数は50本入りです。 | |||
| 手で締付けが可能です。 | |||
| 再度取り付けができます。 | |||
| 耐熱、耐寒、耐紫外線、耐薬品性があります。 | |||
| 結束ツールはEA463FG-1、EA463FG-2、EA463EE-3を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,650 円(税抜)/ 21,615 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/01 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463FG-2 : 結束バンドツール |

