品番 : EA463HC-16
品名 : 10- 16mm ホースクランプ(2個)
仕様
| バンド幅(mm) | 9 | 適合直径(mm) | 10~16 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | バンド厚 | 0.6mm |
| 材質 | バンド:SUS430 スクリュー:スチールクロメートメッキ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
