詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463HE-50A

品名 : 35- 50mm ホースクランプ(SUS304)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 0001050880/CX-T12 35(W4)
用途 自動車整備・補修
農業用・ガーデニングホース
産業用・工業ホース
適合直径 35~50mm
バンド幅 12mm バンド厚 0.8±0.1mm
推奨トルク 5~5.5Nm 推奨締付スピード(max RPM) 350
材質 ハウジング・バンド部分:ステンレス(SUS304)
ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)
規格 DIN 3017.1
入数 1個
ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。
迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/15 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA463HE-12 8- 12mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-16 10- 16mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-22 12- 20mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-27A 16- 27mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-32 20- 32mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-32A 20- 32mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-40A 25- 40mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-50A 35- 50mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-60 40- 60mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-70 50- 70mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-80 60- 80mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-90 70- 90mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-100 80-100mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-110 90-110mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-140 120-140mm ホースクランプ(SUS304)
EA463HE-150 130-150mm ホースクランプ(SUS304)
ウェブカタログ画像
  • φ:35~50mm\nA:12mm   B:14.6±1mm\nC:30±1mm   D:0.8±0.1mm\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top