品番 : EA463SD-25
品名 : 22.0-25.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
仕様
| 適合ホース径 | 22~25mm | 幅 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| ギア式で取り外しに便利(横にずらして外します。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/14 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
