詳細表示

このページのURL:

品番 : EA466N-8

品名 : G1/2"/ 8L 膨張タンク

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 スチ-ル 取付ねじ G1/2”
使用圧力 0.3MPa
熱交換器、暖房用ボイラー、電磁弁などに
容量 8.0L サイズ(W×D×H) 343×73×435mm
使用温度範囲 -10~90℃
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/10 09:25現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA466N-8 G1/2"/ 8L 膨張タンク
EA466N-12 G1/2"/12L 膨張タンク
EA466N-18 G3/4"/18L 膨張タンク
EA466N-24 G3/4"/24L 膨張タンク
ウェブカタログ画像
※画像は、EA466N-12です。
  • ※画像は、EA466N-12です。
  • 管用平行ねじ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top