品番 : EA467A-2
品名 : 13.0mm ガスホース・クリップバンド
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9588B |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 13mm | 適合ホース外径 | 18mm(目安) |
| 入数 | 2個 | ||
| ガスホース用 | |||
| ホース内径13ミリのガス用ホースの接続箇所を止めるバンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/22 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA467A-1 9.5mm ガスホース・クリップバンド |
| EA467A-2 13.0mm ガスホース・クリップバンド |
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
