詳細表示

このページのURL:

品番 : EA467BE-2A

品名 : 9.5x2.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

呼び径(内径) 9.5mm 長さ 2m
重量 335g
都市ガス用
屋内専用
ホース用バンド2個付
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/21 01:59現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1116ページ
バリエーション一覧
EA467BE-1A 9.5x1.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)
EA467BE-2A 9.5x2.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)
EA467BE-3A 9.5x3.0m ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top