詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468AA-4

品名 : 1/2" サーモラジエーターバルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

呼び径 1/2” 最高使用温度 冷温水130℃、蒸気115℃
調整温度範囲 6~28℃
暖房用放熱器やファンコイルユニットに取り付け温水の流量を調整し室温を一定に保持する温度調整弁です。
最高使用圧力 蒸気49kPa、温水980kPa
追加説明
カタログ価格

3,990 (税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/17 20:09現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top