詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468AL-6

品名 : G 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

出荷時設定温度 40℃
冷温水用
最大使用圧力 1.0Mpa以下 設定温度範囲 30℃~60℃
流体温度 110℃ 温水、冷水入口側圧力差 0.25Mpa以下
ねじサイズ G3/4” 材質 バルブ本体:脱亜鉛合金
接続付属ねじ 付属なし O-リング EPDM
内部スプリング SUS 温度調整ノブ 高耐熱性樹脂
高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。
ミキシング設定温度範囲 30~60℃
給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。
簡単設置 配管システムへ接続するだけ。
バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。
3~5分の作業時間で設置完了。
コンパクト設計 非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。
温度設定目盛付き
ミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。
ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。
やけど防止 冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。
耐久性に優れた材料を使用しております。
作動方法 冷水(C)、温水(H)より流入された冷温水が出口側(Mix)内部に内蔵されているサーモエレメントにて温度感知を行います。
設定ミキシング温度でミキシングする様に冷温水の流入数量を調節。
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 19:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA468AL-6A
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top