品番 : EA468BL-6
品名 : PJ 3/4" 万能ホーム水栓
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 7015-20 |
---|---|---|---|
材質 | 青銅 | 設置サイズ(奥行×高さ) | 140×120mm |
ねじ径 | PJ3/4 | ||
固定コマ仕様 | |||
一般地・寒冷地共用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 07:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468BL-4 PJ 1/2" 万能ホーム水栓 |
EA468BL-6 PJ 3/4" 万能ホーム水栓 |