品番 : EA468BN-87
品名 : G 3/4" 分水継手セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 012-503 |
---|---|---|---|
分水継手セット | |||
材質 | 青銅・黄銅 | ねじ径 | G3/4・W28山18 |
混合栓からの分水用でクランクと混合栓全体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。 | |||
2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。 | |||
分水孔コックをご使用ください | |||
クランクパッキン4枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BN-87 G 3/4" 分水継手セット |
EA468BN-88A G 3/4" マルチ分岐 |