品番 : EA468BW-6A
品名 : PJ 3/4" 自動接手付散水栓(寒冷地共用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 723-201-20 |
---|---|---|---|
呼 | 20 | ねじ径 | PJ3/4” |
タケノコ径 | 18.5mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 93.5×98mm |
材質 | 青銅 | ||
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
水抜きを行う場合は自動継手を外してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 18:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BW-4A PJ 1/2" 自動接手付散水栓(寒冷地共用) |
EA468BW-6A PJ 3/4" 自動接手付散水栓(寒冷地共用) |