品番 : EA468BX-24
品名 : G1/2" 1.6m シャワーホース(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 367-201-W |
---|---|---|---|
取付ねじサイズ | G1/2 | 全長 | 1.6m |
ホースサイズ | 内径:11mm 外径:16mm |
材質 | PVC、黄銅 |
カラー | ホワイト | ||
アダプター付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 11:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468BX-23 G1/2" 1.6m シャワーホース(シルバー) |
EA468BX-24 G1/2" 1.6m シャワーホース(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)