詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BY-14

品名 : W22-20T 泡沫シャワーヘッド

節水40% 角度自由自在の首振りタイプ

仕様

メーカー カクダイ 型番 213-052
取付ねじ径 W22山20 ヘッド径 φ56mm
全長 57.5mm 水流切替 泡沫・シャワー
使用温度 1~60℃ 材質 ABS、POM
泡沫とシャワーの切替式
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1095ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top