品番 : EA468CJ-160A
品名 : 740x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/07/18 ●耐荷重 誤:約2.9kN 正:約1.96kN (No.55 1157)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 426-417-W |
---|---|---|---|
サイズ | 740(W)×640(D)×120(H)mm | 耐荷重 | 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持 |
材質 | ポリプロピレン | カラー | ホワイト |
穴なし、かさ上げタイプ | |||
ほとんどのドラム式洗濯機に対応 | |||
洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。 | |||
高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。 | |||
ビス、キャップ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468CJ-160A 740x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) |
EA468CJ-170A 640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA468CJ-71A : 横引きトラップ |
オプション | EA468CJ-72A : 縦引きトラップ |