品番 : EA468CJ-195
品名 : 640x640x 55mm 洗濯機用防水パン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LIXIL | 型番 | PF-6464AC/FW1 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 640×640×55 | 材質 | PP |
耐荷重 | 200Kg | 重量(g) | 2900 |
付属品 | 固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 23:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468CJ-195 640x640x 55mm 洗濯機用防水パン |
EA468CJ-196 640x640x 55mm 洗濯機用防水パン |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA468CJ-231 : φ68x350mm 洗濯機用排水管ジョイント |
関連商品 | EA468CJ-232 : φ42x530mm 洗濯機用トラップ接続ホース |