品番 : EA468CJ-201
品名 : 600x600mm 洗濯機用トレイ(全自動用)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SK-01 |
---|---|---|---|
仕様 | 全自動用 | サイズ(内寸) | 560×560mm |
材質 | ポリエチレン | 外寸 | 600×600mm |
重量 | 124g | ||
各メーカーの洗濯機に対応 | |||
洗濯機の下に敷くだけで、床の汚れと水から守り、振動を抑えるスポンジタイプのトレーです。 | |||
水滴から床をしっかり守るトレー形状 | |||
脚用マット付 | |||
※本品は排水口の付いた防水パンとは異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2172ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468CJ-201 600x600mm 洗濯機用トレイ(全自動用) |
EA468CJ-202 900x630mm 洗濯機用トレイ(二槽式用) |
拡大