品番 : EA468CM-1
品名 : W32-16T S型トラップ(破封緩和/オーバーフロー無用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 423-831 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W32山16 | 取付穴径 | 35~42mm |
| テール管 | 呼25×150mm | ステッキ管 | 呼32 |
| はさみ込み厚 | 最大約9mm | 材質 | 黄銅 |
| オーバーフローなし一般手洗用 | |||
| トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468CM-56 : W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物) |
| オプション | EA468EK-1 : Φ270x112mm 丸型シンク(ステンレス製) |

