品番 : EA468EK-1
品名 : Φ270x112mm 丸型シンク(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 型番 | 493-098 | 内径 | φ240 |
|---|---|---|---|
| 外径 | φ270mm | 深さ | 112.5mm |
| 切込寸法 | φ250mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ヘアライン仕上げ | |||
| オーバーカウンター用 | |||
| 排水トラップはEA468CM-1,-3を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
