品番 : EA468CN-5A
品名 : 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 151-007K |
---|---|---|---|
キッチン用 | |||
材質 | 黄銅、PMMA、ABS | サイズ(W) | 102mm |
取付穴径 | 22~26mm(厚5~35㎜) | ねじ径 | PJ1/2” |
重量 | 約70g | ||
ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。 | |||
フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。 | |||
寒冷地用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468CN-4B 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用) |
EA468CN-5A 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地用) |
EA468CN-34B ハンドル混合栓(シャワー付) |