詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468D-63A

品名 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製)

仕様

呼 50A ねじ径 G2”
封水深 50mm 適合排水口外径 φ180mm
中カゴ ステンカゴ 材質 PP、ステンレス(SUS304)
オーバーフロー無
ゴムパッキン1枚付き
排水のニオイを防ぐ、防臭機能付き
追加説明
カタログ価格

6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/16 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top