品番 : EA468DA-8A
品名 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付)
仕様
| サイズ | φ117mm | 材質 | 樹脂、SUS304 |
|---|---|---|---|
| ヒートンダブルリングφ15mm付 | |||
| シンクに水をためる際に、使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DA-3A 117.0mm 排水トラップ用止水プレート |
| EA468DA-8A 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468D-62 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
| 本体 | EA468D-72 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |
| 本体 | EA468D-63 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
| 本体 | EA468D-63A : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
