品番 : EA468DB-25
品名 : 105mm ごみこし網(ステンレス製)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9443A |
|---|---|---|---|
| 外径 | 105mm | アミ径 | 75mm |
| 厚み | 5.5mm | 線径 | 0.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304)、NBR | ||
| 6メッシュ | |||
| 流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DB-25 105mm ごみこし網(ステンレス製) |
| EA468DB-26 140mm ごみこし網(ステンレス製) |
