品番 : EA468DB-28
品名 : 170mm ごみこし網(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 9407C |
---|---|---|---|
サイズ | φ170(φ136)×54(H)mm | 適合排水口径 | 136~150mm |
材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/11 15:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468DB-28 170mm ごみこし網(ステンレス製) |
EA468DB-29 170mm ごみこし網(銅製) |