品番 : EA468DK-15
品名 : 100A [VP・VU管用]掃除口(目皿付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 400-415-100 |
---|---|---|---|
呼径 | 100 | 外径 | 116mm |
高さ | 29mm | 材質 | 本体:黄銅 目皿、フタ:ステンレス |
掃兼ドレン | |||
VP・VU管兼用(接着式) | |||
フタを開けると目皿付き | |||
フタはドライバーで取り外し可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 11:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468DK-12 50A [VP・VU管用]掃除口(目皿付) |
EA468DK-13 65A [VP・VU管用]掃除口(目皿付) |
EA468DK-14 75A [VP・VU管用]掃除口(目皿付) |
EA468DK-15 100A [VP・VU管用]掃除口(目皿付) |