品番 : EA468HA-63
品名 : PJ 1/2" センサー式単水栓(水力発電/排水栓有)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | LIXIL | 型番 | AM-320 |
---|---|---|---|
取付穴径 | φ32±2~φ36±2 | ねじ径 | PJ1/2” |
仕様 | 常温用 | 逆止弁有無 | なし |
設置サイズ(奥行×高さ) | 127×187mm | 吐水口長さ | 125mm |
重量(g) | 2000 | 電源 | 主電源:DC7V アクエナジー(水力発電) パックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで) |
材質 | 銅合金 | ||
節水泡沫吐水 | |||
排水栓あり | |||
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
単水栓 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
126,300 円(税抜)/ 138,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA468HA-61 PJ 1/2" センサー式混合水栓(水力発電/排水栓有 |
EA468HA-62 PJ 1/2" センサー式混合水栓(水力発電/排水栓無 |
EA468HA-63 PJ 1/2" センサー式単水栓(水力発電/排水栓有) |
EA468HA-64 PJ 1/2" センサー式単水栓(水力発電/排水栓無) |