詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HE-3A

品名 : G 1/2" シャワーホースセット(スイッチ付)

仕様

メーカー LIXIL 型番 BF-SJ6MBE(1.6)-AT
取付ねじ径 G1/2” ホース長 1.6m
材質 ホース:樹脂
防カビ仕様
シャワーヘッドに吐水、止水ボタンがあります。
減圧弁付シャワーエルボ90°仕様、エルボで減圧させヘッド部で止水します。
追加説明
カタログ価格

20,600 (税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/01 09:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1089ページ
ウェブカタログ画像
  • シャワーエルボ部
  • エコアクアシャワー

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top