詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468L-122

品名 : 100V/5A 水道凍結防止帯用通電確認テスター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 ITF-B
定格 100V 5A(100V 100W~500Wまで) 全長 410mm
コンセントに電源がきているか確認できます。
水道凍結防止帯およびサーモスタットの動作状況を確認できます。
追加説明
カタログ価格

5,640 (税抜)/ 6,204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA468L-121 100V/1A 水道凍結防止帯用通電確認テスター
EA468L-122 100V/5A 水道凍結防止帯用通電確認テスター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top