品番 : EA468LA-11
品名 : G 2" x 0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4545-0.7 |
|---|---|---|---|
| 取付サイズ | 呼50 | 取付ねじ | G2 |
| 全長 | 0.7m | ホース径 | 内径:30mm 外径:34mm |
| 使用温度 | 1~60℃ | 材質 | PVC |
| ナット回転式 | |||
| 排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
