詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BR-64

品名 : G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(4L/分)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー カクダイ 型番 6207-4
ねじ径 一次側(入側)オス:G1/2”
二次側(出側)メス:G1/2”
全長 31mm
流量 4L/分 使用温度 1~40℃
材質 黄銅、POM
立水栓の支持金具の先端や、ユニット取出し金具のネジ部など、給水ホースとの接続箇所に取付可能。
オスねじ側からメスねじ側への一方通行です。
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA469BR-62 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(1.9L/分)
EA469BR-63 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(3L/分)
EA469BR-64 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(4L/分)
EA469BR-65 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(5L/分)
EA469BR-66 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(6L/分)
EA469BR-67 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(7L/分)
EA469BR-68 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(8L/分)
EA469BR-69 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(9L/分)
EA469BR-70 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(10L/分)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top