詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FD-8A

品名 : 1" 溶接チーズ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS304W) 肉厚 Sch.10S
呼 25(1) 外径(OD) 34.0mm
内径(ID) 28.4mm 厚さ(T) 2.8mm
サイズ(C) 38.1mm サイズ(M) 38.1mm
重量 約210g 最高使用圧力 20k
最高使用温度 200℃
突合せ溶接式
JIS B 2313
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA469FD-4A 1/2" 溶接チーズ(ステンレス製)
EA469FD-6A 3/4" 溶接チーズ(ステンレス製)
EA469FD-8A 1" 溶接チーズ(ステンレス製)
EA469FD-12A 1・1/4" 溶接チーズ(ステンレス製)
EA469FD-14A 1・1/2" 溶接チーズ(ステンレス製)
EA469FD-20A 2" 溶接チーズ(ステンレス製)
EA469FD-24A 2・1/2" 溶接チーズ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top