詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FH-20A

品名 : 2" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 SUSF304 適用規格 JIS B2220
呼び 50(2) 適用管外径 60.5mm
クラス 5K 内径(do) 61.1mm
外径(D) 130mm 厚み(t) 14mm
ガスケット座厚(f) 2mm ガスケット座径(g) 85mm
ボルト穴中心円の径(C) 105mm ボルト穴数 4
ボルト穴径(h) 15mm 重量 約1060g
最高使用圧力 0.4MPa 最高使用温度 200℃
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 23:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA469FJ-20A
バリエーション一覧
EA469FH-4A 1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-6A 3/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-8A 1" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-12A 1・1/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-14A 1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-20A 2" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-24A 2・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top