品番 : EA469FK-8A
品名 : 1" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| フランジ形状 | 閉止フランジ | 呼び圧力 | 5K |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUSF304 | 呼び | 25(1) |
| 外径 | 95mm | ボルト中心円径 | 75mm |
| ボルト穴径 | 12mm | ボルト穴数 | 4 |
| 内径 | 34.5mm | 適用管外径 | 34.0mm |
| フランジ厚 | 10mm | 適用規格 | JIS B2220 |
| 重量 | 約520g | 最高使用温度 | 200℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469FK-8A 1" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) |
| EA469FK-20A 2" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) |
| EA469FK-24A 2・1/2"/ 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) |
| EA469FK-30A 3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

