詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470A-206

品名 : G 3/4"xG 1" 異径三方ボールバルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 真鍮(ボディ) 使用温度範囲 -15~100℃
ねじサイズ(G) イン:G1”、
アウト:G3/4”×G3/4”
流体 水・空気
最高使用圧力 3.5MPa
フルボア型
切換なしで分流・混合が容易な2ハンドル仕様
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/06 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top