品番 : EA470B-3
品名 : G 3/8" 三方ボールバルブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ねじサイズ | G3/8” | 最高使用圧力 | 4.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -15~+100℃ | 使用流体 | 空気、水 |
| 六角対辺 | 27mm | ハンドル長 | 130mm |
| 重量 | 662g | 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) ボール:真鍮(硬質クロムメッキ) シール材:PTFE ハンドル:アルミ |
| フルボア型 | |||
| ハンドルを回転させる際、ハンドルを持ち上げずに90度回せますが、180度回すにはハンドルを持ち上げてからでないと回せません。(※動画ご参照) | |||
| ハンドルは360度回転できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470B-3 G 3/8" 三方ボールバルブ |
| EA470B-4 G 1/2" 三方ボールバルブ |
| EA470B-6 G 3/4" 三方ボールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

