品番 : EA470DD-8
品名 : 1" ゲートバルブ(フランジ型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ボディ:SCS13A、ボンネット:SUS304/SCS13A、ステム:SUS304、ジスク:SCS13A、グランド:SUS304、パッキン:膨張黒鉛+PTFE編組、ハンドル:ADC12 | 接続 | フランジ接続(JIS B2220 10K) |
---|---|---|---|
最高圧力 | 空気・ガス(※)・油・蒸気(180℃以下):1.0MPa、空気・ガス(※)・油・蒸気(150℃以下):1.1MPa、静流水(120℃以下):1.4MPa | ※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 |
クラス | 10K | 呼び | 25(1”) |
サイズ | L:100mm、H:116mm、D:80mm | 重量 | 3.33kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/26 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1103ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA470DD-8 1" ゲートバルブ(フランジ型) |
EA470DD-12 1・1/4" ゲートバルブ(フランジ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい