品番 : EA470GS-5
品名 : 15.88mmxR1/2" ボールバルブ(真鍮)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | S3-1513 |
|---|---|---|---|
| 銅管サイズ | 15.88mm | ねじサイズ | R1/2” |
| 全長 | 67.5mm | 最小内径 | 12.5mm |
| 材質 | 真鍮 | 最高許容圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -15~100℃ | 使用流体 | 冷温水・油・不凍液 |
| 開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単 | |||
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
| ハンドル無しのため、楽に配管保温工事可能で、使用中の誤操作防止 | |||
| 銅管を直接ロウ付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470GS-5 15.88mmxR1/2" ボールバルブ(真鍮) |
| EA470GS-7 22.22mmxR3/4" ボールバルブ(真鍮) |
