品番 : EA470VE-14
品名 : 1・1/2" ボールバルブ(PP)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 仕様 | レバーハンドル | 呼び径 | 40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(Rc) | 1-1/2” | 材質 | 本体:ポリプロピレン ハンドル:ナイロン |
| ボール部材質 | 真鍮 | 使用温度 | 0~80℃ |
| 使用圧力 | 1.6MPa | タイプ | フルボアタイプ |
| 用途 | 給水、排水の設備ラインに。 | ||
| 画期的な一体成型 | |||
| 耐食性、耐候性に優れています。 | |||
| あらゆる設備に使用可能 | |||
| 小型、軽量、堅牢、シンプルで使いやすいボールバルブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470VE-12 1・1/4" ボールバルブ(PP) |
| EA470VE-14 1・1/2" ボールバルブ(PP) |
| EA470VE-20 2" ボールバルブ(PP) |
