詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470VE-14A

品名 : 1・1/2" ボールバルブ(PP)

仕様

材質 本体:ポリプロピレン
ハンドル:ナイロン
用途 給水、排水の設備ラインに。
使用圧力 1.6MPa 仕様 レバーハンドル
使用温度 0~80℃ タイプ フルボアタイプ
呼び径 40 ボール部材質 真鍮
ねじサイズ(Rc) 1-1/2”
耐食性、耐候性に優れています。
あらゆる設備に使用可能
画期的な一体成型
小型、軽量、堅牢、シンプルで使いやすいボールバルブ
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 01:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA470VE-4A 1/2" ボールバルブ(PP)
EA470VE-12 1・1/4" ボールバルブ(PP)
EA470VE-14A 1・1/2" ボールバルブ(PP)
EA470VE-20 2" ボールバルブ(PP)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top