品番 : EA471DA-3
品名 : 25mm カップリング(ナイロン製)
仕様
| タケノコ径 | 26mm | 内径 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ファイバーグラス | 使用温度 | -40~210℃ |
| 使用圧力 | 0.5MPa未満(流体圧力) | ||
| 耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471DA-3 25mm カップリング(ナイロン製) |
| EA471DA-4 38mm カップリング(ナイロン製) |
| EA471DA-5 51mm カップリング(ナイロン製) |
