品番 : EA471ER-2
品名 : 20Ax400mm フレキパイプ(Hiソケットタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| [HI-VP用]フレキパイプ(ソケットタイプ) | |||
| 材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| 継手と接着するだけの簡単施工! | |||
| エルボ返しなどの手間を省くことで施工時間を大幅短縮 | |||
| クロス配管など逃しやすく、時間コスト削減の実現 | |||
| 呼×全長 | 20×400mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471ER-1 13Ax400mm フレキパイプ(Hiソケットタイプ) |
| EA471ER-2 20Ax400mm フレキパイプ(Hiソケットタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
