詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472AA-22A

品名 : PJ 3/4" 横型ボールタップ(ポリ玉)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/06/03 ●最高使用温度 誤:50℃ 正:60℃ (No.55 1157)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6603-20
20 全長 360mm
ねじ径 PJ3/4 材質 本体:青銅、アーム:黄銅、玉:ポリエチレン
最高使用温度 60℃ 使用圧力 0MPa~0.75MPa
追加説明
カタログ価格

5,470 (税抜)/ 6,017 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/03 20:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA472AA-22B
  • 品番

    EA472AA-22B

  • コメント

    変更点:寸法・形状・ナット色

バリエーション一覧
EA472AA-21A PJ 1/2" 横型ボールタップ(ポリ玉)
EA472AA-22A PJ 3/4" 横型ボールタップ(ポリ玉)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top