品番 : EA475AD-11
品名 : 115x 2.5mm 結束バンド(耐熱性/100本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナイロン66 | 全長 | 115mm |
---|---|---|---|
幅 | 2.5mm | 厚み | 1.0mm |
最大径 | 25.4mm | 入数 | 100本 |
ループ引張強度 | 8kgf | 使用温度範囲 | -40℃~130℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/19 05:01現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1158ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475AD-11 115x 2.5mm 結束バンド(耐熱性/100本) |
EA475AD-20 203x 4.8mm 結束バンド(耐熱性/100本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)