品番 : EA475AJ-130
品名 : 1325x8.9mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
カタログ訂正
26/03/09 ●UL規格認定品ではありません。(No.57 1157)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB1300-W |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1325mm | 幅 | 8.9mm |
| 厚み | 2.1mm | 最大径 | 405mm |
| 最小径 | 152mm | ループ引張強度 | 79.59kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| UL難燃グレード(主原料) | 非対応 | 色 | 黒 |
| 入数 | 25本 | ||
| 屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。 | |||
| 横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能 | |||
| RoHS適合品 | |||
| ハロゲンフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:25本
