品番 : EA475AJ-320
品名 : 203x7.4mm結束バンド(鉄系成分・再結束/100本
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 変性ナイロン66、鉄系成分 | ||
---|---|---|---|
ハロゲンフリー | |||
全長 | 203mm | 幅 | 7.4mm |
厚み | 1.3mm | 最大径 | 45mm |
入数 | 100本 | ループ引張強度 | 15.3kgf |
常時使用温度範囲 | -40~+85℃ | ||
★片手で即座にリリースできる、刃物不要の再結束タイプ | |||
金属検出器に反応する鉄系成分を全体にムラなく含んでいます。 | |||
食品・医療品製造現場での異物混入対策に効果を発揮します。 | |||
金属製ではなく樹脂製のため、作業性と絶縁性に優れています。 | |||
食品衛生法適合品 | |||
RoHS指令適合品 | |||
屋内使用専用です。耐候性はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:46現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)