品番 : EA475AT-450
品名 : 471x 9.7mm 結束バンド(耐候性/50本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PLT450B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーグリップ | 束線径 | 最小:φ4.8mm 最大:φ132mm |
| 幅 | 9.7mm | 厚み | 1.7mm |
| 全長 | 471mm | ループ引張強度 | 79.3kg(778N) |
| 使用温度範囲 | -59℃~85℃ | 色 | 黒(耐侯性) |
| 材質 | 耐候性ナイロン66 | 総重量 | 約400g |
| 入数 | 50本 | ||
| ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。 | |||
| ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 22:22現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA475PC-2 : 9.7-12.7mm 結束バンドガン |

