詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AV-100

品名 : 99x2.5mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 PLT1M-C86
材質 ナイロン66 全長 99mm
2.5mm 厚み 1.1mm
最大径 φ22mm 入数 100本
ループ引張強度 80N(8.2kg) 使用温度範囲 -40~85℃
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
食品・飲料・医療品製造現場での異物混入対策に効果を発揮します。
ハッキリと目立つ青色のため、工場などの製造現場で目立ちやすく、視認性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/05 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 PK

代替品

EA475AV-15
  • 品番

    EA475AV-15

  • コメント

    全長150mm 幅3.6MM

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top