詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AW-760

品名 : 760x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長 760mm 最大径 230mm
ループ引張強度 55kgf 材質 ナイロン66
9mm 厚み 2.1mm
入数は100本入りです。
★締込みが硬い為、使用時はペンチ等の工具をご使用ください。
使用温度範囲 -40~85℃
追加説明
カタログ価格

6,940 (税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 16:35現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1158ページ
バリエーション一覧
EA475AW-610 610x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
EA475AW-760 760x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top